
CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.80 | - |
10+ | CHF 26.20 | 14.94% |
20+ | CHF 24.70 | 19.81% |
30+ | CHF 23.10 | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | STORZ |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Storz |
Größe Anschlussarmatur | 66 mm |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |