Saug- und Druckkupplung, abgedrehter Mittelsteg für Ø 45mm

  • ERIKS:14895436
Image 1
Mit abgedrehtem Mittelsteg zur Verwendung mit Spiralschläuchen und Schlauchschellen TORO oder PARI.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.00

-

10+

CHF 62.80

16.27%

20+

CHF 59.70

20.40%

30+

CHF 56.80

24.27%

240+

CHF 16.90

77.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Größe Anschlussarmatur
66 mm
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
16 bar