Saug- und Druckkupplung, abgedrehter Mittelsteg für Ø 38mm

  • ERIKS:14895431
Image 1
Mit abgedrehtem Mittelsteg zur Verwendung mit Spiralschläuchen und Schlauchschellen TORO oder PARI.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.80

-

10+

CHF 61.00

16.21%

20+

CHF 58.10

20.19%

30+

CHF 54.90

24.59%

240+

CHF 5.40

92.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Größe Anschlussarmatur
66 mm
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
16 bar