Eriks

Saug- und Druckkupplung, abgedrehter Mittelsteg für Ø 32mm

  • ERIKS:14895427
Image 1
Mit abgedrehtem Mittelsteg zur Verwendung mit Spiralschläuchen und Schlauchschellen TORO oder PARI.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.35inkl. MwSt

9999999999 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.70

-

10+

CHF 58.40

16.21%

20+

CHF 55.50

20.37%

30+

CHF 52.70

24.39%

240+

CHF 3.30

95.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Größe Anschlussarmatur
66 mm
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
16 bar