Saug- und Druckkupplung, abgedrehter Mittelsteg für Ø 25mm

  • ERIKS:14895426
Image 1
Mit abgedrehtem Mittelsteg zur Verwendung mit Spiralschläuchen und Schlauchschellen TORO oder PARI.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.51inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.30

-

10+

CHF 54.00

16.02%

20+

CHF 51.30

20.22%

30+

CHF 48.40

24.73%

240+

CHF 2.55

96.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Größe Anschlussarmatur
31 mm
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
16 bar