Sandstrahlschlauch SUPERSAND Ø42x60mm/40m

  • ERIKS:14882280
Image 1
Geeignet zur Förderung von Zement, Sand, Kies, Quarz- und Strahlsand. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Geschmeidig
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Antistatisch
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.90

-

20+

CHF 60.30

9.87%

40+

CHF 45.00

32.74%

80+

CHF 42.20

36.92%

160+

CHF 41.00

38.71%

320+

CHF 39.70

40.66%

640+

CHF 38.50

42.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERSAND
Innendurchmesser
42 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
60 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
420 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C