Sandstrahlschlauch SUPERSAND Ø38x56mm/40m

  • ERIKS:14882279
Image 1
Geeignet zur Förderung von Zement, Sand, Kies, Quarz- und Strahlsand. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Geschmeidig
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Antistatisch
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERSAND
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
56 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
380 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C