Sandstrahlschlauch SUPERSAND Ø32x48mm/40m

  • ERIKS:14882278
Image 1
Geeignet zur Förderung von Zement, Sand, Kies, Quarz- und Strahlsand. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Geschmeidig
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Antistatisch
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.46inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.60

-

20+

CHF 42.70

10.29%

40+

CHF 31.90

32.98%

80+

CHF 30.00

36.97%

160+

CHF 29.10

38.87%

320+

CHF 28.10

40.97%

640+

CHF 27.30

42.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERSAND
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
320 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C