Sandstrahlschlauch SUPERSAND Ø25x39mm/40m

  • ERIKS:14882277
Image 1
Geeignet zur Förderung von Zement, Sand, Kies, Quarz- und Strahlsand. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Geschmeidig
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Antistatisch
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.02inkl. MwSt

457 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.80

-

20+

CHF 36.00

9.55%

40+

CHF 26.70

32.91%

80+

CHF 25.10

36.93%

160+

CHF 24.30

38.94%

320+

CHF 23.60

40.70%

640+

CHF 22.90

42.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERSAND
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C