Sandstrahlschlauch SUPERSAND Ø19x33mm/40m

  • ERIKS:14882276
Image 1
Geeignet zur Förderung von Zement, Sand, Kies, Quarz- und Strahlsand. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.

Produkteigenschaften
  • Geschmeidig
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Antistatisch
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.60

-

20+

CHF 30.20

10.12%

40+

CHF 22.60

32.74%

80+

CHF 21.00

37.50%

160+

CHF 20.50

38.99%

320+

CHF 19.80

41.07%

640+

CHF 19.30

42.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERSAND
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C