CHF 22.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.80 | - |
10+ | CHF 18.84 | 17.37% |
25+ | CHF 16.66 | 26.93% |
50+ | CHF 14.94 | 34.47% |
100+ | CHF 13.54 | 40.61% |
150+ | CHF 13.33 | 41.54% |
175+ | CHF 12.94 | 43.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Rundprofil |
Typ | L 6890 |
Material | PUR |
Härte | 90 Shore A |
Farbe | Grün |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Rollenlänge | 200 m |