CHF 18.43/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.92inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.43 | - |
10+ | CHF 14.84 | 19.48% |
25+ | CHF 12.68 | 31.20% |
50+ | CHF 10.67 | 42.11% |
100+ | CHF 9.65 | 47.61% |
150+ | CHF 9.36 | 49.21% |
175+ | CHF 9.07 | 50.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Rundprofil |
Typ | L 6890 |
Material | PUR |
Härte | 90 Shore A |
Farbe | Grün |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Rollenlänge | 250 m |