CHF 13.54/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.64inkl. MwSt
131 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.54 | - |
10+ | CHF 10.90 | 19.50% |
25+ | CHF 9.31 | 31.24% |
50+ | CHF 7.85 | 42.06% |
100+ | CHF 7.10 | 47.60% |
150+ | CHF 6.88 | 49.22% |
175+ | CHF 6.67 | 50.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Rundprofil |
Typ | L 6890 |
Material | PUR |
Härte | 90 Shore A |
Farbe | Grün |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Rollenlänge | 250 m |