CHF 7.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.62inkl. MwSt
267.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.05 | - |
10+ | CHF 5.68 | 19.43% |
25+ | CHF 4.64 | 34.11% |
50+ | CHF 3.79 | 46.24% |
100+ | CHF 3.41 | 51.70% |
300+ | CHF 3.30 | 53.26% |
600+ | CHF 3.15 | 55.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Rundprofil |
Typ | L 6890 |
Material | PUR |
Härte | 90 Shore A |
Farbe | Grün |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Rollenlänge | 300 m |