CHF 37.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.70inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.65 | - |
5+ | CHF 30.54 | 18.88% |
10+ | CHF 27.91 | 25.87% |
25+ | CHF 26.54 | 29.51% |
50+ | CHF 24.53 | 34.85% |
100+ | CHF 23.46 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Rundprofil |
Typ | L 6890 |
Material | PUR |
Härte | 90 Shore A |
Farbe | Grün |
Temperaturbereich | von -20 bis 50 °C |
Rollenlänge | 100 m |