Rundschnur PE 6 mm grau

  • ERIKS:14884569
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.70inkl. MwSt

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.65

-

25+

CHF 0.54

16.51%

50+

CHF 0.46

28.40%

100+

CHF 0.38

41.82%

500+

CHF 0.30

54.48%

1000+

CHF 0.28

57.41%

1500+

CHF 0.26

60.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
100 m