Rundschnur PE 50 mm grau

  • ERIKS:14884576
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.26/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.77inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.26

-

50+

CHF 4.97

20.53%

100+

CHF 4.34

30.75%

150+

CHF 3.45

44.89%

200+

CHF 2.97

52.64%

300+

CHF 2.73

56.39%

400+

CHF 2.64

57.83%

500+

CHF 2.56

59.11%

1000+

CHF 2.45

60.86%

1200+

CHF 2.38

61.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
1 m