Rundschnur PE 40 mm grau

  • ERIKS:14884575
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.63/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.63

-

50+

CHF 3.73

19.44%

100+

CHF 3.22

30.56%

150+

CHF 2.63

43.20%

200+

CHF 2.15

53.67%

300+

CHF 1.93

58.32%

400+

CHF 1.81

60.91%

500+

CHF 1.78

61.56%

1000+

CHF 1.73

62.63%

1200+

CHF 1.68

63.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
1 m