Rundschnur PE 30 mm grau

  • ERIKS:14884574
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.05

-

25+

CHF 2.46

19.51%

50+

CHF 2.12

30.49%

75+

CHF 1.73

43.28%

100+

CHF 1.42

53.61%

150+

CHF 1.27

58.36%

200+

CHF 1.20

60.82%

300+

CHF 1.17

61.64%

400+

CHF 1.14

62.62%

500+

CHF 1.11

63.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
25 m