Rundschnur PE 25 mm grau

  • ERIKS:14884573
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.92/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.92

-

50+

CHF 2.38

18.35%

100+

CHF 2.07

28.99%

150+

CHF 1.70

41.85%

200+

CHF 1.29

55.75%

300+

CHF 1.09

62.61%

400+

CHF 1.02

65.01%

500+

CHF 0.99

66.14%

1000+

CHF 0.96

67.10%

1200+

CHF 0.93

68.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
50 m