Rundschnur PE 20 mm grau

  • ERIKS:14884572
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.28/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.46inkl. MwSt

889.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.28

-

50+

CHF 1.86

18.46%

100+

CHF 1.62

29.01%

150+

CHF 1.32

41.98%

200+

CHF 1.00

55.82%

300+

CHF 0.85

62.68%

400+

CHF 0.79

65.14%

500+

CHF 0.77

66.11%

1000+

CHF 0.75

67.08%

1200+

CHF 0.73

68.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
50 m