Rundschnur PE 15 mm grau

  • ERIKS:14884571
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.42

-

50+

CHF 1.11

21.91%

100+

CHF 0.94

33.36%

150+

CHF 0.75

47.07%

200+

CHF 0.56

60.78%

300+

CHF 0.46

67.84%

400+

CHF 0.42

70.18%

500+

CHF 0.41

70.95%

1000+

CHF 0.39

72.51%

1200+

CHF 0.38

73.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
100 m