Rundschnur PE 10 mm grau

  • ERIKS:14884570
Image 1
Geschlossenzellige Polyethylen-Rundschnur mit Aussenhaut. Ideales Vorfüllmaterial bei Bauwerksabdichtungen im Innen- und Aussenbereich. Die Rundschnur ist wasserabweisend und entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterial zur Fugenversiegelung nach Punkt 2 und 3 der DIN 18540.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.86/ Meterexkl. MwSt

CHF 0.93inkl. MwSt

295 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.86

-

25+

CHF 0.71

17.17%

50+

CHF 0.62

28.54%

100+

CHF 0.50

41.53%

500+

CHF 0.39

54.76%

1000+

CHF 0.36

58.00%

1500+

CHF 0.35

59.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material
PE
Farbe
Grau
Rollenlänge
100 m