Eriks

Rundschnur NBR 70 L6830 Ø9mm

  • ERIKS:14883262
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.87inkl. MwSt

172 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.43

-

10+

CHF 4.42

18.53%

13+

CHF 3.75

30.88%

25+

CHF 3.04

43.96%

50+

CHF 2.37

56.41%

75+

CHF 2.23

58.99%

150+

CHF 2.08

61.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6830
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
50 m