Eriks

Rundschnur NBR 70 L6830 Ø5mm

  • ERIKS:14883261
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.08/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.25inkl. MwSt

3095.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.08

-

10+

CHF 1.67

19.71%

20+

CHF 1.41

32.21%

40+

CHF 1.14

45.43%

80+

CHF 0.87

58.12%

120+

CHF 0.80

61.44%

240+

CHF 0.75

63.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6830
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
80 m