Eriks

Rundschnur NBR 70 L6830 Ø4mm

  • ERIKS:14883260
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.86/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.01inkl. MwSt

2790 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.86

-

10+

CHF 1.49

20.16%

25+

CHF 1.24

33.33%

50+

CHF 0.99

46.88%

100+

CHF 0.76

59.03%

150+

CHF 0.70

62.31%

300+

CHF 0.65

65.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6830
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
100 m