Eriks

Rundschnur NBR 70 L6830 Ø3mm

  • ERIKS:13909173
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.49/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.61inkl. MwSt

3177 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.49

-

10+

CHF 1.19

20.20%

30+

CHF 0.99

33.47%

60+

CHF 0.80

46.46%

120+

CHF 0.61

59.19%

180+

CHF 0.56

62.29%

360+

CHF 0.52

64.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6830
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
120 m