Eriks

Rundschnur NBR 70 L6830 Ø20mm

  • ERIKS:14883265
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.96/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.74inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.96

-

5+

CHF 18.29

16.71%

12+

CHF 16.46

25.05%

25+

CHF 14.97

31.83%

38+

CHF 12.79

41.76%

50+

CHF 11.88

45.90%

75+

CHF 11.46

47.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6830
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
25 m