Eriks

Rundschnur NBR 70 L6830 Ø12mm

  • ERIKS:14883264
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

149 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.50

-

4+

CHF 11.50

8.00%

10+

CHF 10.90

12.80%

20+

CHF 9.45

24.40%

40+

CHF 7.95

36.40%

60+

CHF 7.45

40.40%

120+

CHF 7.20

42.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6830
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
40 m