Eriks

Rundschnur NBR 70 L6830 Ø10mm

  • ERIKS:14883263
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

999.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.80

-

4+

CHF 5.54

18.53%

10+

CHF 4.70

30.88%

20+

CHF 3.81

44.04%

40+

CHF 2.96

56.47%

60+

CHF 2.79

58.97%

120+

CHF 2.61

61.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6830
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
40 m