Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø9mm

  • ERIKS:14883256
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.89/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.45inkl. MwSt

1270 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.89

-

10+

CHF 5.61

18.58%

13+

CHF 4.76

30.84%

25+

CHF 3.86

43.98%

50+

CHF 3.01

56.39%

75+

CHF 2.83

59.00%

150+

CHF 2.64

61.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
50 m