Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø8mm

  • ERIKS:14883255
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.84/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.31inkl. MwSt

265 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.84

-

10+

CHF 4.75

18.75%

20+

CHF 4.03

30.99%

30+

CHF 3.27

44.01%

60+

CHF 2.55

56.42%

90+

CHF 2.40

58.99%

180+

CHF 2.24

61.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
60 m