Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø7mm

  • ERIKS:14883254
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.52/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.97inkl. MwSt

945 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.52

-

10+

CHF 4.49

18.68%

25+

CHF 3.81

31.01%

50+

CHF 3.09

43.97%

100+

CHF 2.40

56.39%

150+

CHF 2.26

59.02%

300+

CHF 2.11

61.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
100 m