Rundschnur NBR 50 L6821 Ø6mm

  • ERIKS:14883253
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.38/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.73inkl. MwSt

1583 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.38

-

10+

CHF 3.57

18.49%

35+

CHF 3.03

30.82%

70+

CHF 2.46

43.95%

140+

CHF 1.91

56.39%

210+

CHF 1.80

59.02%

420+

CHF 1.68

61.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
140 m