Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø5mm

  • ERIKS:13909226
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.96/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.96

-

10+

CHF 2.46

16.75%

45+

CHF 2.11

28.60%

90+

CHF 1.72

41.79%

180+

CHF 1.35

54.48%

270+

CHF 1.25

57.70%

540+

CHF 1.17

60.41%

900+

CHF 1.13

61.93%

1800+

CHF 1.08

63.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
180 m