Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø4mm

  • ERIKS:14883252
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.36inkl. MwSt

2400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.11

-

10+

CHF 2.50

19.65%

50+

CHF 2.10

32.53%

100+

CHF 1.68

45.89%

200+

CHF 1.30

58.29%

350+

CHF 1.20

61.51%

600+

CHF 1.12

64.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
200 m