Rundschnur NBR 50 L6821 Ø3mm

  • ERIKS:14883251
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

1135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.05

-

10+

CHF 2.44

19.87%

50+

CHF 2.06

32.51%

100+

CHF 1.66

45.65%

200+

CHF 1.27

58.13%

350+

CHF 1.18

61.41%

600+

CHF 1.10

64.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
200 m