Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø30mm

  • ERIKS:14883259
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 57.51inkl. MwSt

82.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.20

-

3+

CHF 46.14

13.27%

10+

CHF 41.17

22.61%

15+

CHF 38.49

27.65%

45+

CHF 34.92

34.36%

75+

CHF 32.04

39.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
15 m