Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø20mm

  • ERIKS:14883258
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.18/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.30inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.18

-

5+

CHF 22.56

13.83%

12+

CHF 20.41

22.04%

25+

CHF 18.32

30.02%

37+

CHF 16.58

36.67%

75+

CHF 15.41

41.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
25 m