Rundschnur NBR 50 L6821 Ø2.5mm

  • ERIKS:14883250
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.26inkl. MwSt

409 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.02

-

10+

CHF 2.42

19.73%

50+

CHF 2.04

32.34%

100+

CHF 1.64

45.61%

200+

CHF 1.26

58.21%

300+

CHF 1.16

61.53%

600+

CHF 1.09

64.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
200 m