Eriks

Rundschnur NBR 50 L6821 Ø12mm

  • ERIKS:14938806
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.41/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.33inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.41

-

2+

CHF 9.39

17.75%

9+

CHF 8.04

29.58%

19+

CHF 6.57

42.46%

38+

CHF 5.16

54.78%

57+

CHF 4.86

57.41%

114+

CHF 4.69

58.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
40 m