Rundschnur NBR 50 L6821 Ø10mm

  • ERIKS:14883257
Image 1
Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Benzin und Hitze. Nicht beständig gegen Ozon und Bewitterung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.27/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.02inkl. MwSt

363 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.27

-

10+

CHF 7.63

17.70%

13+

CHF 6.53

29.57%

25+

CHF 5.34

42.36%

50+

CHF 4.20

54.72%

75+

CHF 3.95

57.37%

150+

CHF 3.81

58.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L6821
Material
NBR
Härte
50 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 110 °C
Rollenlänge
50 m