Rundschnur MVQ L7355 Ø8mm

  • ERIKS:14883271
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Hitze, Kälte, Ozon und Bewitterung
  • Relativ gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Mittlere Beständigkeit gegen Öle
  • Gute elektrische Isolationsfähigkeit
Anwendungshinweis
Im Einsatz mit Wasser oder Dampf ist die dauernde Höchsttemperaturbelastung auf max. +100°C zu limitieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.40inkl. MwSt

205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.70

-

10+

CHF 7.25

16.67%

12+

CHF 6.25

28.16%

25+

CHF 5.05

41.95%

50+

CHF 4.00

54.02%

75+

CHF 3.70

57.47%

150+

CHF 3.55

59.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L 7355
Material
MVQ
Härte
55 Shore A
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 180 °C
Rollenlänge
50 m