Eriks

Rundschnur MVQ L7355 Ø7mm

  • ERIKS:14883270
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Hitze, Kälte, Ozon und Bewitterung
  • Relativ gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Mittlere Beständigkeit gegen Öle
  • Gute elektrische Isolationsfähigkeit
Anwendungshinweis
Im Einsatz mit Wasser oder Dampf ist die dauernde Höchsttemperaturbelastung auf max. +100°C zu limitieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.75

-

10+

CHF 6.45

16.77%

12+

CHF 5.45

29.68%

25+

CHF 4.50

41.94%

50+

CHF 3.60

53.55%

75+

CHF 3.45

55.48%

150+

CHF 3.35

56.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L 7355
Material
MVQ
Härte
55 Shore A
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 180 °C
Rollenlänge
50 m