Eriks

Rundschnur MVQ L7355 Ø5mm

  • ERIKS:14883268
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Hitze, Kälte, Ozon und Bewitterung
  • Relativ gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Mittlere Beständigkeit gegen Öle
  • Gute elektrische Isolationsfähigkeit
Anwendungshinweis
Im Einsatz mit Wasser oder Dampf ist die dauernde Höchsttemperaturbelastung auf max. +100°C zu limitieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

1465 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.05

-

10+

CHF 3.40

16.05%

13+

CHF 2.85

29.63%

25+

CHF 2.25

44.44%

50+

CHF 1.90

53.09%

75+

CHF 1.75

56.79%

150+

CHF 1.60

60.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L 7355
Material
MVQ
Härte
55 Shore A
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 180 °C
Rollenlänge
50 m