Eriks

Rundschnur MVQ L7355 Ø3mm

  • ERIKS:14883266
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Hitze, Kälte, Ozon und Bewitterung
  • Relativ gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Mittlere Beständigkeit gegen Öle
  • Gute elektrische Isolationsfähigkeit
Anwendungshinweis
Im Einsatz mit Wasser oder Dampf ist die dauernde Höchsttemperaturbelastung auf max. +100°C zu limitieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

1486 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.50

-

10+

CHF 2.90

17.14%

13+

CHF 2.40

31.43%

25+

CHF 1.90

45.71%

50+

CHF 1.65

52.86%

75+

CHF 1.50

57.14%

150+

CHF 1.30

62.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L 7355
Material
MVQ
Härte
55 Shore A
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 180 °C
Rollenlänge
50 m