Eriks

Rundschnur MVQ L7355 Ø12mm

  • ERIKS:13909354
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Hitze, Kälte, Ozon und Bewitterung
  • Relativ gute Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Mittlere Beständigkeit gegen Öle
  • Gute elektrische Isolationsfähigkeit
Anwendungshinweis
Im Einsatz mit Wasser oder Dampf ist die dauernde Höchsttemperaturbelastung auf max. +100°C zu limitieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.40

-

10+

CHF 12.80

16.88%

13+

CHF 11.50

25.32%

25+

CHF 10.70

30.52%

50+

CHF 9.05

41.23%

75+

CHF 8.35

45.78%

150+

CHF 8.10

47.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L 7355
Material
MVQ
Härte
55 Shore A
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 180 °C
Rollenlänge
50 m