Rundschnur FKM L7455 Ø3mm

  • ERIKS:14883274
Image 1
Produkteigenschaften
  • Erstklassige Beständigkeit gegen Ozon, Sauerstoff, Chemikalien und Mineralöle
  • Hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • Mittlere mechanische Festigkeit und Elastizität
Anwendungshinweis
FKM-Materialien werden vorwiegend als Dichtungen bei höheren Temperaturen oder in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt. Einsatztemperaturbereich in Heisswasser oder Dampf bis max. +120°C. FKM kann nur heiss vulkanisiert werden (nicht verklebt).
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

127 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.70

-

10+

CHF 6.40

16.88%

13+

CHF 5.55

27.92%

25+

CHF 4.50

41.56%

50+

CHF 3.45

55.19%

75+

CHF 3.15

59.09%

150+

CHF 3.10

59.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Typ
L 7455
Material
FPM/FKM
Härte
75 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
50 m