Rückschlagventil Typ: 813 Messing/NBR Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:10050467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
813
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn40Pb2
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
135 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
CuZn40Pb2
Material Deckel
CuZn40Pb2
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Alternativen

CHF 418.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027