CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 813 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CuZn40Pb2 |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 47 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | CuZn40Pb2 |
Material Deckel | CuZn40Pb2 |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |